1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場に エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)21 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 仕様引金落下防止ピン付 トラスコ品番468-7698 材質アルミダイカスト 全長(mm)108 質量(g)207 最高使用圧力(MPa)1
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷