ピコテーブル スイッチNew-Era(ニューエラー)4日以内出荷から20日以内出荷
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷から38日以内出荷
シリーズPPTリード線(m)1作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不可支持形式基本形タイプクリーンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ フローティング付 PPTNFシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
シリーズPPTスイッチなしリード線(m)1配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30最高使用頻度(回/min)60給油不可タイプクリーンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ストレーナーINAX(LIXIL)税込¥296¥269