5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容15A-3 バルブスイッチ×2、15A-5 バルブピン×2、15A-6 ピストン×2、15A-7 ピストン×2、15A-8 エアバルブプレート×1 対応機種AODD-15共通
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。 圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容バルブシート×4、Oリング×4、ボールガイド(吸い込み側)×2、ボールガイド(吐出側)×2、ボール×4、パッキン×2 材質【バルブシート】ステンレス、【ボールガイド】ポリエチレン 対応機種DS03-AAT-UESS-02 材質(ボール)ステンレス OリングPTFE 材質(パッキン)PTFE
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容バルブシート(吸込み側)×2、Oリング×8、バルブシート(吐出し側)×2、ボール×2 材質【バルブシート】ポリプロピレン 対応機種DS02-PPT-TPTP-03 材質(ボール)PTFE 材質(Oリング)PTFE
1セット
9,298 税込10,228
7日以内出荷

エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容Oリング×2、バルブシート×2、Oリング×2、バルブシート×2、ボールガイド×4、ボール×4、パッキン×2 材質【バルブシート】ステンレス 対応機種DS06-AAT-UPTS-02 材質(Oリング)PTFE
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷