配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「油圧」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ストローク(mm)38
質量(kg)4.1
最高使用圧力(MPa)70
受圧面積(cm2)14.4
必要油量(cm3)55
能力(kN)101
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型軽量で持ち運び可能
荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式
シンプル設計で操作が簡単
質量(kg)約2.3
受圧面積(cm2)50.2
温度補償(℃)0~50
油圧プレスや油圧クランプに最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。
シリンダ固定が容易な独自のマウントデザインです。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
カプラは付属していません。
最高使用圧力(MPa)70
ストローク(mm)240
トラスコ品番848-1164
全長(mm)487.4(カプラ除く)
質量(kg)11.3
最大開き(mm)292
能力6.7KN
構造くさび形シリンダ
先端厚さ(mm)32
最高許容圧力(MPa)66
1個
¥119,800
税込¥131,780
26日以内出荷
高低圧自動2段切り換えポンプです。
このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
タンク有効油量(L)2.0
最大電流(A)9.5
モーター電圧(V)単相100
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)0.35/2.5
最高使用圧力(MPa)70
受圧面積(cm2)押/4.90引/2.36
能力(kN)押/34.3引/16.5
有効内容量(L)2
吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32
仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコン
トラスコ品番838-8240
タイプ単動
種類その他ポンプ
電圧(V)単相100
最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70
電動機出力(kW)0.4(0.5)
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。
高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。
圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
出力(kW)0.35
吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2
吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。
自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。
最高使用圧力(MPa)70
常用温度(℃)-20~+80
流量(L/min)15
単動スプリング戻り型シリンダです。
センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。
RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。
RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。
RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
最高使用圧力(MPa)70
最高使用圧力(MPa)70
受圧面積(cm2)17.9
能力(kN)125
単動式の油圧シリンダです。
シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。
コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa)70
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押シリンダ、引シリンダのどちらにも使用できます。
ストローク(mm)16
質量(kg)3.6
受圧面積(cm2)33.77
必要油量(cm3)52.3
スプリング力(N)(プランジャ戻)セット時/787、MAX/1004
能力(kN)113.3
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。
単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。
中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。
プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。
高さ調整も容易に行えます。
最高使用圧力(MPa)35
単動スプリング戻り型シリンダです。
狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。
溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
鋼製プランジャはメッキが施されています。
メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。
最高使用圧力(MPa)70
ストローク(mm)38
質量(kg)4.5
最高使用圧力70MPa
受圧面積(cm2)14.4
必要油量(cm3)55
能力(kN)101
1個
¥65,980
税込¥72,578
30日以内出荷
ストローク(mm)2.2
質量(kg)0.5
最高使用圧力(MPa)35
受圧面積(cm2)3.2
必要油量(cm3)0.7
保持力(kN)(最大)12
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
最高使用圧力70MPa
使用温度範囲-30℃~100℃
最大流量(L/min)15(推奨)
単動スプリング戻り型シリンダです。
他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
鋼製プランジャにメッキが施されています。
メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa)70
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。