配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「油圧ポンプ 単動」の検索結果
AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。
高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。
圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
出力(kW)0.35
吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2
吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。
加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。
ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。
ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。
油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。
正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。
使用空気圧力(MPa)0.05~0.7
空気消費量(m3/min)0.27
使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃
最高使用頻度(回/min)10
油槽容量(cm3)820
有効油量(cm3)220
シリンダ内径(Φmm)180
ストローク(mm)134
有効内容量(L)2
吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32
仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコン
トラスコ品番838-8240
タイプ単動
種類その他ポンプ
電圧(V)単相100
最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70
電動機出力(kW)0.4(0.5)
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。