配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「電圧 電流 計」の検索結果
関連キーワード
高低圧自動2段切り換えポンプです。
このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
タンク有効油量(L)2.0
最大電流(A)9.5
モーター電圧(V)単相100
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)0.35/2.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。