配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「iso9001」の検索結果
AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。
高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。
圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
出力(kW)0.35
吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2
吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
高低圧自動2段切り換えポンプです。
このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
タンク有効油量(L)2.0
最大電流(A)9.5
モーター電圧(V)単相100
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)0.35/2.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。