4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズR3/8 全長×幅W(mm)90×121 ノズル口径(Φmm)1 トラスコ品番485-0661 質量(g)62 種類フラット 空気消費量(NL/min)1250(0.3時) ノズル取付部R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番393-8671 材質PPS樹脂 質量(g)30 種類フラット ねじ径R1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル長(mm)90 孔径(Φmm)×数1.0×16 耐熱温度(℃)130 空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時) ノズル取付部R1/4 ノズル幅(mm)42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類フラット ねじ径R1/8 トラスコ品番364-0710 幅(mm)24 全長(mm)30 質量(g)4 空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時) ノズル取付部R1/8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに 材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS 外径(Φmm)65 ノズル長(mm)40 ノズル口径(Φmm)1
1個
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)