こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)0.69
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
空気使用圧力(MPa)0.8
破壊圧力(MPa)3.5
接続口径(inch)1/4
寸法D(mm)120
寸法B(mm)525
チューブ厚さ(mm)1.5
こんなお得な商品も!

強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5
ノズル口径(Φmm)3
接続口径PF1/4
ノズル外径(Φmm)20.5
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径(inch)G1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径(inch)PF1/8
スリムで軽量タイプ
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
質量(g)214
空気使用量(L/min)147
接続方式下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)-
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。
空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番441-7178
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)1090
質量(g)555
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ニップル
ノズル外径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
エア取入口G1/4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
質量(g)210
空気使用量(L/min)232
接続方式下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)-
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途エアー手工具との組み合わせ
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質ポリウレタン、鋼、真鍮
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)120
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
形状チーズ
接続ねじ種類PTXPT
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください。
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
形状異径チーズ
接続ねじ種類PTXPT
ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G3/8
ノズル長(mm)100
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番805-0587
材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)
全長(mm)190
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。