配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーガン 粉」の検索結果
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。
長さ(mm)毛:25
全長(mm)197
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/4
エアー取付口20型プラグ
ヘッド寸法(mm)最大外径:28
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。
袋を外せば油等の吸引も可能。
ノズル長(mm)80
ノズル口径(Φmm)7
取付口(エア)G1/4
トラスコ品番292-4579
材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻
全長(mm)240
質量(g)300
最高使用圧力1MPa
空気消費量(L/min)100
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。
エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。
対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。
ノズル長(mm)65
全長(mm)170
質量(g)278
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体圧縮空気
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
タフナイロンボディで軽量です。コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。