配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーダスター 吸引」の検索結果
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。
袋を外せば油等の吸引も可能。
ノズル長(mm)80
ノズル口径(Φmm)7
取付口(エア)G1/4
トラスコ品番292-4579
材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻
全長(mm)240
質量(g)300
最高使用圧力1MPa
空気消費量(L/min)100
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)
ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじG1/8
適合601AXE-ALFA
トラスコ品番353-1007
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)280
騒音値(dB)70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。