配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「スプレー 圧縮空気」の検索結果
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式プラグ
空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)1
材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)250(ノズル装着時)
使用流体圧縮空気
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル長(mm)500
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番489-6092
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他
全長(mm)612
質量(g)388
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番356-8717
全長(mm)750~1640
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。