配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「圧縮空気 ガン」の検索結果
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
トラスコ品番356-8709
全長(mm)740~1640
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式プラグ
空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)1
材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)250(ノズル装着時)
使用流体圧縮空気
遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。
ノズル部分はフレキシブルです。
引金固定可能です。
用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)940
ノズル取付口UNF7/16-20
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番805-0597
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
質量(g)800
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。
長さ(mm)毛:25
全長(mm)197
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/4
エアー取付口20型プラグ
ヘッド寸法(mm)最大外径:28
内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。
エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。
対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。
ノズル長(mm)65
全長(mm)170
質量(g)278
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体圧縮空気
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。
高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。
通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。
丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等
エアー取付口高圧専用プラグ
空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体圧縮空気
エアー取込口高圧専用プラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
エアー取付口プラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
ノズル長(mm)24
空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)
トラスコ品番178-5683
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
全長(mm)104
質量(g)72
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
適合流体圧縮空気
1丁
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
油、ホコリなど汚れ洗浄に最適です。
用途洗浄、ブロー作業
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)1.4
付属品1.5mホース
トラスコ品番805-0620
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
質量(g)650
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)0.4~
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
所要圧縮機(kw)0.75~
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)120
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
疲れにくいレバータイプです。
用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ます
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G3/8
ノズル長(mm)100
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番805-0587
材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)
全長(mm)190
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)47
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番805-0860
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
空気取入口G3/8
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)
トラスコ品番411-0285
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
質量(g)95
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)73(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時)
トラスコ品番411-0293
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)118
質量(g)92
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)78(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)105
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル長(mm)500
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番489-6092
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他
全長(mm)612
質量(g)388
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等に
エアー取付口プラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
ノズル長(mm)77
ノズル口径(Φmm)2.3
トラスコ品番178-5680
材質アルミ、真鍮、NBRその他
全長(mm)167
質量(g)223
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体圧縮空気
1丁
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

セーフティバルブ
モノタロウ
¥990
税込¥1,089
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質真鍮、バイトン他
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。
硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など
ノズル長(mm)110
ノズル口径(Φmm)3
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
毛丈(mm)25
使用流体圧縮空気
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番356-8717
全長(mm)750~1640
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)24
トラスコ品番805-0596
材質真鍮、ゴム
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターダスター 吸上式
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
エアー配管のどこへでも取付効果大
材質真鍮、ステンレス、PVC他
寸法(mm)47.5×22
質量(g)74
最高使用圧力(MPa)2.6
使用流体圧縮空気
取付口G1/4×G1/4
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
エアー配管のどこへでも取付効果大
材質真鍮、ステンレス、PVC他
寸法(mm)50.5×24
質量(g)97
最高使用圧力(MPa)2.6
使用流体圧縮空気
取付口G3/8×G3/8
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
エアー配管のどこへでも取付効果大
材質真鍮、ステンレス、PVC他
寸法(mm)47.5×22
質量(g)74
最高使用圧力(MPa)2.6
使用流体圧縮空気
取付口G1/4×G1/4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。
ノズル口径(Φmm)3
接続方法カプラー接続
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。入力エアー3倍に空気量を拡大する。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)3~16
接続方法カプラー接続
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)162
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。