4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内最小、圧力を操作出来ます。超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさ。小型でもしっかり圧力制御します。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整します。 仕様G1/4ナット×プラグ 材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮 使用流体圧縮空気
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内最小、圧力を操作出来ます。 超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。 小型でもしっかり圧力制御します。 リリーフ機構も装備してます。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整 使用圧力(MPa)0~2.5 仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグ トラスコ品番763-7977 材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮 全長(mm)75 質量(g)126 管接続口径1/4 ねじの種類G(メネジ) 耐圧(MPa)3.8 接続高圧専用プラグ 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~0.8 設定圧力単位MPa 排気機構リリーフタイプ
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4 材質アルミ、真鍮、鉄、他
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)