配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「水 エアーガン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

ウォーターダスター 吸上式
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥
塗料ノズル口径(Φ)1.4
トラスコ品番276-5659
全長(mm)417
質量(g)330
空気使用量(L/min)106
パターン形状丸
塗料噴出量(mL/min)190
吹付空気圧力(MPa)0.4
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコ
ホース取付口Φ14mmタケノコ
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)740
ノズル口径(Φmm)16(中心穴3)
トラスコ品番441-7186
全長(mm)900
質量(g)825
1丁
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。
水、防錆油、各種洗浄液等。
1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄
塗料ノズル口径(Φ)1.4
トラスコ品番103-5452
質量(g)330
空気使用量(L/min)106
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.4
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
噴出量(mL/min)190
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。