配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「空気タンク 安全弁」の検索結果
こんなお得な商品も!

セーフティバルブ
モノタロウ
¥990
税込¥1,089
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質真鍮、バイトン他
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
作動圧力の精度が±3%。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。
トラスコ品番146-5263
材質真鍮、バイトン、他
幅(mm)21
全長(mm)54
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)1
接続口径DR1/2
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。