【フッ素樹脂被覆】先端溶接熱電対坂口電熱当日出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
使用温度(℃)‐200~200端末仕様M4圧着端子付被覆フッ素樹脂本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対坂口電熱当日出荷から4日以内出荷
FEPモールド熱電対は、各種熱電対素線をFEP(フッ素樹脂)でモールドした製品で
耐酸・耐アルカリ性に優れており、各産業分野で使用されています。
細い線状の簡素化された形状で、省スペースで使用可能です。
使用温度(℃)~200端末仕様M4Y端子付被覆フッ素樹脂
マグネット表面センサー坂口電熱当日出荷から3日以内出荷
マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。
マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。
測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。
接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆熱電対2m測定温度(℃)(MAX)200許容差JISクラス2測温接点接地応答性90%:約60秒、80%:約30秒(100℃金属表面にて)
RZ型測温抵抗体坂口電熱当日出荷から4日以内出荷
白金に電気を流した時に発生する抵抗値の差を測定し、温度に換算しています。
RZ型測温抵抗体は、白金抵抗体を小型の保護管に挿入したシンプルな構造の製品です。
高精度で安定性が高く、より正確な温度制御が可能です。
抵抗値から温度を求めるため、補償導線の基準接点が必要ありません。
種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604許容差クラス(B級)リード線フッ素樹脂被覆電線保護管長L(mm)35
測温抵抗体マグネット表面センサー坂口電熱当日出荷
マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。
マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。
測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。
接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆銅線 3線・白ヨリ線2m測定温度(℃)(MAX)200測定電流1mA許容差JISクラスB素子PT100Ω、100Ω at 0℃応答性90%:約70秒、80%:約40秒(100℃金属表面にて)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3