特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5 長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8 全長(m)(ホース)10 トラスコ品番365-8988 質量(kg)3.5 タイプ小型 最高使用圧力(MPa)1.4 本体質量(kg)3.5 材質(ホース)ウレタン 接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。 トラスコ品番201-3594 適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-A セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚 ホース:オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(一次側)専用ネジ 材質(ホース)ウレタン ホース寸法(全長)(m)9.5 外径(mm)10.0 内径(mm)6.5 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など 仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ 材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花) 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)152 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 トラスコ品番838-7268 セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m 材質ウレタンホース、樹脂カバー 質量(kg)3.6 タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ 最高使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)314×290×152 取付金具(一次側)自在R1/4 ホース外径(Φmm)10 先端金具1/4メス
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 幅(mm)290 奥行(mm)152 高さ(mm)314 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 エアホース仕様PVC
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。 トラスコ品番216-7452 タイプ通常 使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)272×228×147 本体質量(kg)2.8 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1 ホース内径(Φmm)8 ホース外径(Φmm)12
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして 使用圧力(MPa)1.4 取付金具(一次側)専用ネジ 材質(ホース)ポリウレタン
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番250-0189 材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.6 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)外層:PVC ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10 設置方法吊下げ・壁付け
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 使用圧力(MPa)1.4
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き付けるだけでホースの汚れやバースト時の暴れを防ぎます。面ファスナーで簡単に付け外しできます。ナイロン素材のため軽量です。
用途エアホースパンク時の被害防止に。エアリール設置の安全対策に。 トラスコ品番441-2368 セット内容シール付き面ファスナー 材質ナイロン 幅(mm)105 高さ(mm)700 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°) ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境に トラスコ品番244-0917 セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m 材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)314 質量(kg)3.5 グレー 高さ(mm)290 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 ホース長さ(m)10、10(二次側) ハネ枚数0.8
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り) エアホース仕様PVC ホース:ブラック 最高使用圧力(MPa)1.4 付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)12.7 トラスコ品番135-8894 セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン 材質塩化ビニル、樹脂ドラム 質量(kg)11.9 最高使用圧力(MPa)0.5 本体寸法(mm)430×380×256
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三協リールエアリール ビルトイン
エコ商品
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PPカバー仕様専用オプション品です。マグネットで設置し、配置替えも簡単に
付属品皿ビスM5×10(3個)、フランジナットM5(3個)
1セット
3,398 税込3,738
31日以内出荷

三協リール温水リール M-series
エコ商品
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。 高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 高圧洗車機の接続に最適。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)9.5 ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 ブラック 種類高圧ホース 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)19.9 先端形状ユニオンG3/8 メスシート 最高圧力(MPa)14 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

三協リールエアホースリール M-series
エコ商品
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11 ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 オレンジ 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)15.9 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート 最高圧力(MPa)1.4 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

汎用性の高いホースリールです。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 幅(mm)336 質量(kg)4.2 高さ(mm)355 奥行(mm)196 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 色(本体)グレー エアホース仕様PVC
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

三協リールカート充電リール
エコ商品
電動カート充電(8A)対応コードリールです。ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。
長さ(m)【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5 本体質量(kg)4.5 先端形状1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ 本体サイズ(mm)314×290×178 保証期間1年 心数×断面積(mm2)3×2.0 コード種類2PNCT RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)AC250/8
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業 ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)12.7 トラスコ品番135-8895 セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン 材質塩化ビニル、樹脂ドラム 質量(kg)10 最高使用圧力(MPa)0.5 本体寸法(mm)430×380×256
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じて首振り可能です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。 またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。 劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。 金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に 幅(mm)314 質量(kg)3.5 ホース:グリーン 高さ(mm)290 奥行(mm)152 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:1 色(本体)グレー エアホース仕様導電性
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番379-3498 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)147 高さ(mm)272 奥行(mm)228 定格電圧(V)AC125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 電線長さ(m)6 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)397 高さ(mm)440 使用温度範囲(℃)-5~50 奥行(mm)195 最高使用圧力(MPa)1.4 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8 色(本体)ブラック エアホース仕様PVC
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 幅(mm)290 質量(kg)3.5 高さ(mm)314 奥行(mm)152 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 色(本体)グレー エアホース仕様PVC
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場など トラスコ品番244-0915 セット内容取付けベース一式 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 質量(kg)3.5 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)152 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 ホース長さ(m)6 ハネ枚数1
1台
29,980 税込32,978
欠品中

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

三協リールエアブローリール
エコ商品
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65 ホース:オレンジ 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法(mm)W180×H180×D64 材質(ホース)PVC+NBR 先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮エア 保証期間適合:1年 ホース外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三協リールエアリール ビルトイン
エコ商品
機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
ホース内径(Φmm)8 ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット式。大型エアーインパクトレンチ等や大量のエアーを必要とする際にとても便利です。一次側にニップル付
仕様●型番:SHR-40P●内径×外径:11×16mm●ホース長:15m●使用圧力:1.4MPa●サイズ:380×247×430(H)mm●一次側取付金具:R1/2"●二次側取付金具:Rc1/2"●重量:9.4kg●ホース材質:ポリウレタン アズワン品番65-3882-23
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 設置方法吊下げ・壁付け
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端はコンセントプラグです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番379-3499 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)147 高さ(mm)272 奥行(mm)228 定格電圧(V)AC125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 電線長さ(m)6 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 付属品取付けベース一式、メスカプラ 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途三相200Vの電源供給用に。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番338-0531 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)179 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状接地3P20Aソケット 定格電流(A)5 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)4
1台
46,980 税込51,678
9日以内出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
付属品取付けベース一式 トラスコ品番338-0523 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)181 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)24 定格電流(A)3 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)9
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。 付属品取付けベース一式 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)179 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)AC125V 250V 定格電流(A)125V/6A 250V/3A 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。 付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラ トラスコ品番206-5957 材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)179 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)6 電線長さ(m)10 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)