1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。 付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ トラスコ品番386-4960 材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:黒 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース内径(Φmm)8 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)12
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷