ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
幅(mm)179
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)290
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)6
電線長さ(m)10
電線仕様-種別SVCT
コンセント仕様12A/125V
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。