プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
質量(kg)19.2
消費電力(W)1450
最高圧力(MPa)0.8
使用電源(V)100
空気タンク容量(L)39
吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60.0×32.0×61.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)50
出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8
空気タンク容量(L)11
空気流量(L/min)210
圧縮機2(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58
圧力(MPa)0.7
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)50
出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8
空気タンク容量(L)11
空気流量(L/min)210
圧縮機2(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58
圧力(MPa)0.7
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
質量(kg)13
消費電力(W)1250
最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2
空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1
使用電源(V)100
空気タンク容量(L)9
吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115
制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)
取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.7 × 45.0 × 36.3
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。