特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型 トラスコ品番721-6076 セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁 材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール 質量(kg)19 電圧(V)AC100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 有効油量(L)2 圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷

1連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 電圧(V)AC100 仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型 トラスコ品番721-6068 セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁 材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール 質量(kg)18 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 有効油量(L)2 圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷