3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 仕様JIS 5K 材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400) 接続フランジ接続 使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A)200 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-20~450 呼び径(B)8 最高使用圧力(MPa)0.2 接続方式フランジ接続(JIS5K) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 接続方法フランジ 使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格JIS 5K 適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)