配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管 洗浄 ホース」の検索結果
関連キーワード
脱着が多い場合に適しています。
フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
用途食品工場、化学薬品工場
仕様腐食性流体は使用不可
使用温度範囲-30~120℃
最高使用圧力1MPa
接続ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。
材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-10~120
最高使用圧力(MPa)1
接続ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体非腐食性流体に限る
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。