11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。 国土交通省の仕様にも対応。
用途配管誤差調節・変位吸収 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A)200 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-20~450 呼び径(B)8 最高使用圧力(MPa)0.2 接続方式フランジ接続(JIS5K) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)