配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア抜き 機器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番464-7807
質量(kg)約30
使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出自然落下
適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下
最大流量(L/min)(ANR)0.17
オートドレン仕様オートドレン
処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/4
1台
¥249,800
税込¥274,780
16日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。