特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。 精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。 材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程 定格連続 使用液水溶性クーラント液 耐熱クラスF 機種LVS 周囲温度(℃)40以下 RoHS指令(10物質対応)対応 3 極数(P)2
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 残水位(mm)160 機種PL 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 残水位(mm)160 機種PV 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 質量(kg)32 種類全閉外扇屋外形 フランジJIS10K並形 規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール 寸法A(mm)80 寸法D(mm)142 寸法E(mm)140 寸法B(mm)335 塗装色7.5BG5/1.5 液温範囲(℃)0~80 水質清水 寸法KA(mm)160 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.59 寸法KB(mm)92 寸法BN(mm)150 寸法BX(mm)210 寸法BP(mm)160
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓 種類全閉外扇屋外形 フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。) 規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール 寸法A(mm)75 寸法D(mm)142 寸法E(mm)120 塗装色7.5BG5/1.5 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.59 寸法BN(mm)150 寸法BX(mm)210 寸法BP(mm)160
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 種類全閉外扇屋外形 フランジJIS10K並形 規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール 寸法A(mm)75 寸法D(mm)142 寸法E(mm)120 寸法B(mm)335 塗装色7.5BG5/1.5 液温範囲(℃)0~80 水質清水 寸法KA(mm)160 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.59 寸法KB(mm)92 寸法BN(mm)150 寸法BX(mm)210 寸法BP(mm)160
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 種類全閉外扇屋外形 フランジJIS10K並形 規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール 寸法A(mm)75 寸法D(mm)162 寸法E(mm)160 塗装色7.5BG5/1.5 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 寸法BN(mm)185 寸法BX(mm)260 寸法BP(mm)190
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓 種類全閉外扇屋外形 フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。) 規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール 寸法A(mm)75 寸法D(mm)162 寸法E(mm)160 塗装色7.5BG5/1.5 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 寸法BN(mm)185 寸法BX(mm)260 寸法BP(mm)190
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温水80℃まで使用可能。 精密ステンレス鋳造で強固。 配管はそのままでポンプの分解点検可能。 メカニカルシール採用で保守が容易。
液温(℃)0~80
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。 仕様屋内仕様 種類自吸式渦巻ポンプ 極数4極 構造(軸封)グランドパッキン
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 種類全閉屋外形 寸法H(mm)340 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 寸法A(mm)80 寸法D(mm)170 寸法E(mm)170 寸法W(mm)216 塗装色7.5BG5/1.5 寸法W1(mm)112 寸法W2(mm)104 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.59 呼称径d(Φmm)40
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 質量(kg)30 種類全閉屋外形 寸法L(mm)403 寸法H(mm)310 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 寸法A(mm)75 寸法D(mm)155 寸法E(mm)155 寸法B(mm)328 寸法W(mm)213 塗装色7.5BG5/1.5 寸法W1(mm)110 寸法W2(mm)103 水質清水 寸法KL(mm)157 寸法KA(mm)98 寸法KG(mm)31 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.59 寸法MD(Φmm)184 呼称径d(Φmm)32
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 種類全閉屋外形 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 寸法A(mm)80 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 呼称径d(Φmm)40
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新水質基準適合品でうので、給水用に最適。 2極モートルポンプですので、小型で軽量。 ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。 耐圧1MPaの安心設計。 液温100℃まで使用可能ですので、給油、温水循環に最適。 バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。 工業用水の送水、上水道の送配水。 水田、畑地のかんがい、散水 付属品電動機、共通ベース、呼水栓 フランジ吸込/JIS10K並形吐出/JIS10K並形 塗装色(電動機)7.5BG5/1.5 取扱液液質/清水液温/0~80℃ 電動機形式全閉外扇形屋外 寸法BD(mm)Φ12 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン) 材質(ケーシング)SCS13 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)(1-締切圧力)または、0.59いずれか低い方 同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)3000
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。 4極電動機駆動ですので低騒音です。 全閉外扇屋内形電動機を採用しています。 軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。 水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。 簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。 真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。 合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー 寸法B(mm)360 接続JIS10K並形(相フランジ別売) 寸法Q(mm)3 塗装色(電動機)7.5BG5/1.5 取扱液液質/清水液温/0~80℃ 電動機形式全閉外扇屋内形 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)1.1-(締切全揚程)/102 同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)1500
1台
319,800 税込351,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。 優れたバランス性。 強靭な耐久力。 軽量、省スペース型。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。 工業用水の送水、上水道の送配水。 水田、畑地のかんがい、散水 電動機全閉外扇屋内形
1台
359,800 税込395,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)