アイラインポンプテラル(1件のレビュー)3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受塗装色7.5BG5/1.5水質清水呼称径d(Φmm)25
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受塗装色7.5BG5/1.5水質清水呼称径d(Φmm)25
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用仕様メーカー標準仕様付属品専用相フランジ種類防滴保護形回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受接続専用相フランジ塗装色7.5BG5/1.5水質清水呼称径d(Φmm)25
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用種類全閉屋外形寸法H(mm)340回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)80寸法D(mm)170寸法E(mm)170寸法W(mm)216塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)112寸法W2(mm)104水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59呼称径d(Φmm)40
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用種類全閉屋外形寸法H(mm)300回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)80寸法D(mm)150寸法E(mm)150寸法W(mm)171塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)91寸法W2(mm)80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)40
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用質量(kg)30種類全閉屋外形寸法L(mm)403寸法H(mm)310回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)75寸法D(mm)155寸法E(mm)155寸法B(mm)328寸法W(mm)213塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)110寸法W2(mm)103水質清水寸法KL(mm)157寸法KA(mm)98寸法KG(mm)31材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法MD(Φmm)184呼称径d(Φmm)32
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用仕様メーカー標準仕様種類防滴保護形寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140寸法W(mm)173接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)92寸法W2(mm)81液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用種類全閉屋外形回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)80塗装色7.5BG5/1.5水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304呼称径d(Φmm)40
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用仕様メーカー標準仕様種類防滴保護形構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法E(mm)150接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用仕様メーカー標準仕様種類防滴保護形寸法H(mm)300回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)80寸法D(mm)150寸法E(mm)150寸法W(mm)171接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)91寸法W2(mm)80液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)40
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)92水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32
アイラインポンプテラル(1件のレビュー)3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用仕様メーカー標準仕様付属品専用相フランジ種類防滴保護形回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受接続専用相フランジ塗装色7.5BG5/1.5水質清水呼称径d(Φmm)25
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140寸法W(mm)173塗装色7.5BG5/1.5水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。<br />小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。<br />メカニカルシール採用で液漏れがありません。<br />高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用<br />各種機械セット用<br />一般給水用<br />上水道加圧用<br />工業用水加圧用仕様メーカー標準仕様種類防滴保護形寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140寸法W(mm)173接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)92寸法W2(mm)81液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32
ステンレス製モートルポンプテラル(2件のレビュー)8日以内出荷
新水質基準適合品でうので、給水用に最適。
2極モートルポンプですので、小型で軽量。
ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。
耐圧1MPaの安心設計。
液温100℃まで使用可能ですので、給油、温水循環に最適。
バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水付属品電動機、共通ベース、呼水栓フランジ吸込/JIS10K並形吐出/JIS10K並形塗装色(電動機)7.5BG5/1.5取扱液液質/清水液温/0~80℃電動機形式全閉外扇形屋外寸法BD(mm)Φ12構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン)材質(ケーシング)SCS13材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)(1-締切圧力)または、0.59いずれか低い方同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)3000
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3