絞り込み
ブランド
  • テラル
  • 新明和工業(11)
  • 鶴見製作所(4)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(3)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 神港精機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズテラル
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程定格連続使用液水溶性クーラント液耐熱クラスF機種LVS周囲温度(℃)40以下RoHS指令(10物質対応)対応3極数(P)2
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用質量(kg)40種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)142寸法E(mm)140寸法B(mm)364塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)199材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)122寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190