15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルボア相当で、コンパクトなつまみハンドルを備えたエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能です。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-10~150(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SCS14A 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色 ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)SCS14A バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体)SCS13 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10~180(不凍) 材質(アクチュエータ)A6063 T5他 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)SUS316 材質(Oリング)FPM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ボルト)六角:SUS304J3 材質(ナット)グランド:SUS304 材質(エンドキャップ)SCS13 バルブ種類ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS14) 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で堅牢で洩れのない本体。 流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(Oリング)FPM(バイトン) 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)(A)ナイロン、(B)PTFE 材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 ボア径フルボア 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。 フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。 大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ) 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。 流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) 材質(Oリング)FPM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)ナイロン、PTFE 材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理) 材質(ナット)SWCH(クロメート処理) 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TSS-01型がベースのPCW禁油仕様モデル。 流体抵抗や圧力損失が少なく、大流量を確保できるフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。 ハマイ規格の各グレードに対応した、禁油仕様もラインナップ(TSS-30型)。
材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。 レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-10~150(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SCS14A 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色 ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)SCS14A バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠(別売)によるキーロックが可能なロックアウトボールバルブです。禁油仕様かつRoHS指令(10物質)に対応したモデルです。半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適です。また、接続配管内径とバルブのボア径がほぼ同一のフルボア相当仕様のため、全開時の流体抵抗が小さく、圧力損失も最小限に抑制しています。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS14)、黄銅(ロック機構部分) 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 接続RC×RC
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120 接続Rc×Rc 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)120 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。 フルボア相当の大流量を確保すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能と経済性の両立を実現しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2/赤色 材質(パッキン)PTFE ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルボア相当の大流量を確保しながら、経済性にも配慮したエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能と経済性のベストバランスを追求しました。 操作性の良いレバーハンドル型を採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠(別売)によるキーロック機能付きで、全開・全閉時の確実なロックが可能。 半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適。 TSS-01型がベースの禁油仕様かつRoHS指令(10物質)対応モデル。 大流量にも対応可能なフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用(ロック機構部は黄銅製クロムメッキ仕様)。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートには、耐食性・耐久性に優れたPTFEを採用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質ロック:C3604(クロムメッキ)、ラベル:テトロンフィルム 材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(スリーブ)C3604(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)グランド:SUS303 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)