配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「塩ビマス」の検索結果
関連キーワード
材質PVC
寸法E(mm)-
梱包数4
使用流体排水
材質PVC
使用流体排水
材質硬質塩化ビニル
材質PVC
使用流体排水
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
材質PVC
備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L1(mm)205
管径(Φmm)100
寸法F(mm)125
寸法B(mm)70
寸法C(mm)70
寸法L2(mm)205
梱包数4
寸法N(mm)75
使用流体排水
寸法J(mm)50(±2)
寸法K(mm)129.5
寸法Z1(mm)155(±2)
寸法Z2(mm)155±2
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
材質PVC
寸法S(mm)30
使用流体排水
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
材質PVC
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
使用流体排水
仕様AMバケット付、受ロプラグ1個付
タイプ左右兼用型
勾配なし
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。