材質PVC
備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L1(mm)205
管径(Φmm)100
寸法F(mm)125
寸法B(mm)70
寸法C(mm)70
寸法L2(mm)205
梱包数4
寸法N(mm)75
使用流体排水
寸法J(mm)50(±2)
寸法K(mm)129.5
寸法Z1(mm)155(±2)
寸法Z2(mm)155±2
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)110
寸法L2(mm)160
寸法N(mm)75
寸法J(mm)50
寸法K(mm)129.5
寸法Z1(mm)110
寸法Z2(mm)110
寸法H(mm)315
寸法L1(mm)250
寸法r(mm)R269.5
寸法F(mm)148
寸法B(mm)85
寸法C(mm)85
寸法L2(mm)250
寸法M(mm)9.5
寸法N(mm)75
寸法O(mm)95
寸法I(mm)133.5
寸法J(mm)101.5
寸法G(mm)80
寸法K(mm)90.5
寸法Z1(mm)200
寸法Z2(mm)200
サイズ(mm)100×75-200
寸法L1(mm)250
寸法F(mm)148
寸法B(mm)85
寸法C(mm)85
寸法L2(mm)250
寸法N(mm)75
寸法J(mm)80
寸法K(mm)133.5
寸法Z1(mm)200
寸法Z2(mm)200
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。