用途プログラマブル
コントローラ専用
種類無接点
保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油
負荷電圧(V)DC10~30
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)
衝撃最大100G
漏れ電流(mA)1以下
絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと
周囲温度(℃)-10~+60
絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上
負荷電流(mA)5~20
電圧降下(V)(内部)4以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ。開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。