商品豆知識
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
種類ハンド
形式複動式(標準)
繰返し精度(mm)±0.2
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)-4~184
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.2~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
タイプゴムカバー付
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
ポート径M5
駆動源(MPa)0.3~0.7
タイプゴムカバーなし
種類ハンド
形式複動式(標準)
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
ポート径M5
駆動源(MPa)0.1~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
取付けが容易。
取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。
開閉確認センサ。
2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド
作動方式複動
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
小型・軽量・コンパクト。
全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
形式複動式(標準)
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)-4~184
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
形式複動式(標準)
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)-3~28
駆動源(MPa)0.3~0.7
ポート径M5
タイプ4方爪
形式複動式(標準)
繰返し精度(mm)±0.03
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源エアー0.3~0.7MPa
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.2~0.7
種類ハンド
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)0~180
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)-5~20
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.05
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
タイプゴムカバー付
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
ポート径M5
駆動源(MPa)0.1~0.7
種類ハンド
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.15~0.99
種類ハンド
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.2~0.7
種類ハンド
形式複動式(標準)
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.2~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)-5~20
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
動作ストローク(mm)56
シリンダー径(Φmm)25
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
ロッド径(Φmm)10
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
長さ(爪開)(mm)0~56
ポート径M5
最適把持力(N)30~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
タイプゴムカバーなし
種類ハンド
形式複動式(標準)
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
ポート径M5
駆動源(MPa)0.3~0.7
動作ストローク(mm)4
シリンダー径(Φmm)6
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
爪長さ(mm)11
ロッド径(Φmm)3
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
長さ(爪開)(mm)10~14
ポート径M3
最適把持力(N)4~8
駆動源(MPa)0.15~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
作動方式複動
繰返し精度(mm)±0.03
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源エアー0.3~0.7MPa
爪の開き角度が180°。
ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。
取付けが容易。
取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。
ベアリング仕様を標準。
開閉確認センサ。
シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド
作動方式複動
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)0~180
駆動源(MPa)0.3~0.7
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
ガイドが長くなり、剛性UP。
切削水センサへの対応が可能。
センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動
タイプ3方爪
繰返し精度(mm)±0.01
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源エアー0.3~0.7MPa
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。