特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途プログラマブル コントローラ専用 種類無接点 保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油 負荷電圧(V)DC10~30 ランプ発光ダイオード(ON時点灯) リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2) 衝撃最大100G 漏れ電流(mA)1以下 絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと 周囲温度(℃)-10~+60 絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上 負荷電流(mA)5~20 電圧降下(V)(内部)4以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ。開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
1個
3,135 税込3,449
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体質量わずか47gの最軽量ハンド。本体高さ17.5mmの超薄型。開閉確認センサの取付も可能。
シリーズHLG 作動方式複動式 本体質量(kg)0.047 繰返し精度(mm)±0.03 大きさ06AS シリンダー径(Φmm)6 ロッド径(Φmm)16 内容積(cm3)【往復】0.14 最適把持力(N)4~8 動作ストローク(mm)5 駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
1個
46,930 税込51,623
29日以内出荷

トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
タイプ標準 シリーズHJ 作動方式複動式
1個
42,655 税込46,921
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。オプションにハンド開閉調整機構正面配管。わずらわしい組み合わせ設計が不要。
シリーズBHS 作動方式複動式
1個
71,915 税込79,107
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

180°広角開閉が可能。広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。トグル機構による強い把持力。開閉確認センサ取付け可能。12AS20ASを新たにラインナップ。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMD 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.2 開き角度(度)-4~184 駆動源(MPa)エアー0.3~0.7
1個
16,055 税込17,661
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。薄型で軽量コンパクト。ボディはあつかいやすい薄型。しかも軽量コンパクトです。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準 シリーズHC 作動方式複動式
1個
40,565 税込44,622
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド 作動方式複動 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 開閉角度(°)0~180 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズBHA
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
シリーズHD
1個
45,980 税込50,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHA 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
30,115 税込33,127
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
仕様内部容積[往復](cm3/回):4.4 サイズ2MS タイプ標準 シリーズHA 作動方式複動式 本体質量(kg)0.28 繰返し精度(mm)±0.03 シリンダー径(Φmm)20 ロッド径(Φmm)10 動作ストローク(mm)16 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。取り付けが容易。取り付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取り付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取り付けが可能です。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHDGK 作動方式複動式 開き角度(度)0~180の任意 駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
1個
47,880 税込52,668
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準 シリーズHF 作動方式複動式
1個
64,600 税込71,060
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMB
1個
14,630 税込16,093
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)