配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「循環水ポンプ」の検索結果
24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途池の循環流水に
仕様清水用(循環)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本
型式コンデンサー誘導モータ
質量(kg)4.5
消費電力(W)220
寸法(幅W×高さH)(mm)149×275
電源コード(m)6
連続使用時間24
残水位(mm)25
運転可能最低水位(mm)100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。