配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「投げ込み式ポンプ」の検索結果
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。