ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-100X工進翌々日出荷
大水量型のエンジンポンプ。
用途きれいな水の排水に。全揚程(m)28本体質量(kg)54.9連続使用時間約1.8時間吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)6.5プラグF6RTC(NGK:BPR6ES)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)683×497×645接続口径(Φmm)100エンジン型式工進 K300 301CC関連資料(0.27MB) パーツリスト(0.38MB)取扱説明書(2.02MB) (0.84MB)エンジンオイル量(L)1.1
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3