配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「サイレンサ エア」の検索結果
サイレンサは、空気圧ラインの操作機器から生じる排気音を消音する機器です。一般に電磁弁や方向切換弁等の排気口に取付け、方向切換えの際に発する排気音をやわらげ、工場騒音低減に使用します。
質量(g)40
タイプ樹脂製標準タイプ
有効断面積(mm2)90
使用圧力(MPa)0~1.0
周囲温度(℃)-20~60
配管口径15A、R1/2
効果消音:20dB(A)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。