塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット川西水道機器翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)84寸法L1(mm)33寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50呼び径(A)50
内外面被覆鋼管用継手川西水道機器翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6269材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)88呼び径(mm)40呼び径73寸法d(mm)37寸法L1(mm)47最高使用圧力(MPa)1寸法B(mm)22寸法L2(mm)28おねじサイズ1 1/2寸法L0(mm)115
内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。接続後すぐに通水できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番850-7149材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)119呼び径(mm)32×32呼び径D32×32寸法L1(mm)43【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)163
塩ビ管用継手 SKXメーター用川西水道機器当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6279材質バーミキュラ鋳鉄寸法L(mm)68寸法L1(mm)36めねじサイズ3/4呼び径(A)13×13
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ川西水道機器当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6237材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法L2(mm)12寸法L0(mm)75
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF)川西水道機器翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-4710材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジJIS10寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット川西水道機器翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径50寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
塩ビ管用継手 SKXエルボ川西水道機器当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6192材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)62寸法L1(mm)30寸法L2(mm)12呼び径(A)16
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用川西水道機器翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6297材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)103呼び径(mm)50×50呼び径P50×50寸法d(mm)50寸法L1(mm)55最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)87めねじサイズ2 1/2寸法L0(mm)127
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用)川西水道機器翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6219材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジメーター用寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
鉛管2種×塩ビ管用異種継手川西水道機器当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-6274材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110呼び径(mm)20×13呼び径V20×L2-13寸法L1(mm)45【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)131
鉛管1種×塩ビ管用異種継手川西水道機器当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-4717材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96呼び径(mm)20×13呼び径V20×L1-13寸法L1(mm)31【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)70寸法L0(mm)117
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手川西水道機器当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-6208材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96呼び径(mm)20×13呼び径P20×L1-13寸法L1(mm)31【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)70寸法L0(mm)117
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用川西水道機器翌日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
SKカワニシ SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-4718材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)16呼び径V16寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)20おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用川西水道機器翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6276材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)64呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)32最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)52寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)82
SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6296材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)10呼び径P10寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)19おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用川西水道機器翌日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)V50川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0439材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63使用圧力(MPa)1寸法A(mm)44寸法LO(mm)87
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V50×L50川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0456材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)136使用圧力(MPa)1寸法A(mm)103
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0455材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V30×L30川西水道機器翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0454材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×L25川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0452材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.89使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)150使用圧力(MPa)1寸法A(mm)120
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×L20川西水道機器当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0450材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.73使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)137使用圧力(MPa)1寸法A(mm)110
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×L13川西水道機器当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0448材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.54使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)104使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P50×L50川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0447材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)136使用圧力(MPa)1寸法A(mm)103
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0446材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×L25川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0444材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.87使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)150使用圧力(MPa)1寸法A(mm)120
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×L20川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0442材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)137使用圧力(MPa)1寸法A(mm)110
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×L13川西水道機器(1件のレビュー)翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0440材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)104使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×ネオV30川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0453材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×ネオV25川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0451材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.92使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)102使用圧力(MPa)1寸法A(mm)75
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×ネオ16川西水道機器当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0449材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0445材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×ネオV25川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0443材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.92使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)102使用圧力(MPa)1寸法A(mm)75
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×ネオ16川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0441材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)105使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13川西水道機器当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP10川西水道機器翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0433材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3