シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
使用温度範囲(℃)0~50
作動方式直動形
応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)
絶縁抵抗(MΩ)10
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)300
配管接続口径M5×0.8
シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
作動方式直動形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
インジケータLEDインジケータなし
低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ
2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。
ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。
専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式4方向単動
質量(g)310
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)5~50
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
応答時間ON時20ms/OFF時25ms
絶縁抵抗(MΩ)10以上
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。
マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。
配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。
DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5
使用流体空気
配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8
タイプ直接配管
使用温度範囲(℃)5~50
使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7
位置数2
作動方式パイロット形
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
給油不要
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
給油不要
耐衝撃(m/s2)117.7
ポジション2ポジション
配管接続口径M5×0.8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式直動形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
配管接続口径Rc1/4
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
作動方式直動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
給油不要
寸法A(mm)56
寸法B(mm)49
寸法C(mm)63
寸法D(mm)53.2
耐衝撃(m/s2)117.7
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
使用温度範囲(℃)0~50
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
位置数2
作動方式直動形
応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)
絶縁抵抗(MΩ)10
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
ポート数3
使用流体空気
配管接続口径M5×0.8
切換方式2方向単動常時閉
質量(g)57
タイプ直接配管
使用温度範囲(℃)5~50
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)117.7
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
絶縁種別B種
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
リード線長さ(mm)約300
結線方式グロメット方式
コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
質量(g)300
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
位置数2
作動方式直動形
応答時間ON時30ms/OFF時30ms
絶縁種別B種
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
リード線長さ(mm)約300
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油不要
ポート数4ポート
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
仕様●ポジション数:2ポジション
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
結線方式グロメット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)
ポートの種類シングルソレノイド
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
ポート数4ポート
質量(kg)0.4
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
結線方式グロメット
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03
ポートの種類シングルソレノイド
仕様●ポジション数:2ポジション
軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
作動方式外部パイロット形
配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
適合真空用
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボタン形状ノンロック形
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
ポジション2ポジション
配管接続口径M5×0.8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。
Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~50
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
絶縁抵抗(MΩ)10
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)
形式取付エジェクタ(マニホールド取付用)
電圧(V)DC24
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション2ポジション
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08)
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし
使用流体空気
応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)
ポジション2ポジション
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
インジケータインジケータなし
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●弁機能:ダブルパイロット
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9
作動方式内部パイロット形
ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0
ベース取付ベースなし
ポジション2ポジション
結線方式グロメット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
インジケータインジケータなし
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.5
保証耐圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
給油不要
ポート数2ポート
質量(kg)0.3
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)4
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
ポートの種類シングルソレノイド
シリーズ126シリーズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50
電圧(V)DC24
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式直動形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下
保証耐圧力(MPa)1.35
ダイオードフライホイルダイオード付
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4
結線方式グロメット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)
インジケータLEDインジケータなし
1個
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
電圧(V)DC24
ポート数2ポート
使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7
作動方式外部パイロット形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時閉(NC)●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート
形式電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用)
使用温度範囲(℃)5~50
電圧(V)DC24
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
有効断面積(mm2)0.6
作動方式直接作動
空気消費量(L/min)11.5(圧縮)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
取付方向自由
給油不可
耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7
ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)
配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8
最大流量(L/min)(ANR)6.3(真空側)
最高真空圧力(kPa)-86.7
ノズル径(Φmm)0.5
ボタン仕様ノンロック形(手動)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03以下
インジケータLEDインジケータなし
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下
インジケータLEDインジケータなし
ダイオードフライホイルダイオードなし
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)
形式電磁弁付マイクロエジェクタ(マニホールド取付用)
使用温度範囲(℃)5~50
電圧(V)DC24
作動方式直接作動
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
取付方向自由
給油不可
ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)
最高真空圧力(kPa)-86.7
ボタン仕様ノンロック形(手動)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
ポジション2ポジション
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08)
給油不要
寸法ARc1/8
寸法B(mm)16
寸法C(mm)7
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03以下
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
給油不要
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション3ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M3×0.5
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26
給油不要
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形
配管接続口径M3×0.5
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M3×0.5
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性有効断面積S(mm2)1.3
給油不要
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド
適合直接配管
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)
配管接続口径M3×0.5
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。