配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「クリーンエアーシステム」の検索結果
【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。
【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。
【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。
【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。
【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83
寸法W(mm)10
寸法V(mm)6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。