特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。0.5Wの低消費電力の直動弁。しかもサージ対策済ソレノイドでICによるダイレクトドライブを実現。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし 適合直接配管 質量(kg)80 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC12 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.03以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 給油不要 耐衝撃(m/s2)78.5 リード線長さ(mm)300 ベース取付ベースなし 結線方式グロメット 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.1、有効断面積(mm2)0.5 ボタン仕様ノンロック形(手動)
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷