配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「圧縮空気調整器」の検索結果
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様低圧用
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。