15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。
仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時) 使用温度範囲(℃)0~60
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式低電流タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Φ6継手 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)245 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Φ6継手 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19) 給油不要 ポート数3ポート 耐衝撃(m/s2)245 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 結線方式Sタイププラグコネクタ 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下 パイロット方式タンデム
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Φ6継手 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19) 給油不要 ポート数3ポート 耐衝撃(m/s2)245 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下 パイロット方式タンデム
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Φ6継手 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)245 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)245 配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
仕様●弁機能:ダブルソレノイド●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式内部パイロット形 有効断面積(mm2)(CV値)3.5(0.19) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)245 配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
仕様●弁機能:NC/NC、NO/NO、NC/NO●ポジション数:4ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数タンデム3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式内部パイロット形 有効断面積(mm2)(CV値)3.5(0.19) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)245 配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Φ6継手 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19) 給油不要 ポート数3ポート 耐衝撃(m/s2)245 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下 パイロット方式タンデム
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ) 形式電磁弁付マイクロエジェクタ(マニホールド取付用) 使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)DC24 作動方式直接作動 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 最高真空圧力(kPa)-86.7 ボタン仕様ノンロック形(手動)
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
配管接続口径Rc1/8
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時閉(NC)●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート 形式電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用) 使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 有効断面積(mm2)0.6 作動方式直接作動 空気消費量(L/min)11.5(圧縮) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8 最大流量(L/min)(ANR)6.3(真空側) 最高真空圧力(kPa)-86.7 ノズル径(Φmm)0.5 ボタン仕様ノンロック形(手動)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート 形式マイクロエジェクタ単体(電磁弁なし) 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 有効断面積(mm2)0.2 作動方式直接作動 空気消費量(L/min)4.5(圧縮) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)588.4 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M3×0.5 最大流量(L/min)(ANR)3.0(真空側) 最高真空圧力(kPa)-80 ノズル径(Φmm)0.3
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 有効断面積(mm2)0.8 作動方式直接作動 空気消費量(L/min)23(圧縮) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 配管接続口径真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8 最大流量(L/min)(ANR)12.5(真空側) 最高真空圧力(kPa)-86.7 ノズル径(Φmm)0.7
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
形式マイクロエジェクタ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 空気消費量(L/min)46(圧縮) 使用流体空気 給油不可 配管接続口径Rc1/4 最大流量(L/min)(ANR)25(真空側) ノズル径(Φmm)1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)