配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「絶縁抵抗計100v」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
周囲温度(℃)0~60
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
配線方式2線式
周囲温度(℃)0~60
保存温度範囲(℃)-10~70
表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
仕様【接点保護対策】要
漏れ電流(mA)0
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
周囲温度(℃)0~60
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
配線方式2線式
負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115
負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20
漏れ電流(mA)0
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
周囲温度(℃)0~60
保存温度範囲(℃)-10~70
仕様【接点保護対策】要
対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
周囲温度(℃)0~60
保存温度範囲(℃)-10~70
対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
配線方式2線式
周囲温度(℃)0~60
保存温度範囲(℃)-10~70
リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm
質量(g)60
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
仕様【接点保護対策】要
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
漏れ電流(mA)0
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
配線方式2線式
周囲温度(℃)0~60
リード線PVC0.2SQ×2芯×1000
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
仕様【接点保護対策】要
耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット
負荷電圧(V)DC10~30、AC85~115(r.m.s)
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
漏れ電流(mA)0
表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
配線方式2線式
周囲温度(℃)0~60
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応ペンシリンダ
負荷電圧(V)DC10~28
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
漏れ電流(mA)1MAX.(DC24Vにて)
表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
配線方式2線式
周囲温度(℃)0~60
リード線PVC 0.2SQ×2芯×1000mm
負荷電流(mA)4~50
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電圧(V)4.5~28
応答時間1ms MAX.
消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
配線方式3線式
周囲温度(℃)0~60
漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)
負荷電流(mA)100 MAX.
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)
電源電圧(V)DC4.5~28
応答時間1ms(MAX.)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V)
耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)
リード線長さ(mm)3000
スイッチ種類3線式、2色発光無接点NPN出力タイプリード線上出し
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)
応答時間1ms(MAX.)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
漏れ電流(mA)0.7MAX.(DC24V、25℃)
耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)
スイッチ種類2線式、2色発光無接点タイプリード線横出し
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)
電源電圧(V)DC4.5~28
応答時間1ms(MAX.)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V)
耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)
スイッチ種類3線式、2色発光無接点NPN出力タイプリード線横出し
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
耐衝撃(m/s2)294(非繰返し)
配線方式2線式
応答時間1ms(MAX.)
リード線取出方向上出し
負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)
保存温度範囲(℃)-10~70
漏れ電流(mA)0
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)
負荷電圧(V)DC10~28
応答時間1ms(MAX.)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
漏れ電流(mA)0.7MAX.(DC24V、25℃)
耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)
配線方式2線式
リード線取出方向上出し
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電圧(V)DC4.5~28
応答時間1ms(MAX.)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V)
耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)
配線方式3線式
リード線取出方向上出し
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)
応答時間1ms(MAX.)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)
耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz)
周囲温度(℃)0~60
耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。