16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
279 税込307
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュB 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
239 税込263
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式タ-ミナルブランチ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コガネイチェック弁
ねじの種類Rc 使用流体空気 ポート数2 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式カ-トリッジ(継手) 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプミニタイプの場合 寸法B(mm)14 寸法C(mm)10.9 寸法X(mm)9.8 寸法Y(mm)7.8 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
作動方式複動形
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)


圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
作動方式複動形
1個
55,980 税込61,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)