特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,096件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コガネイマフラ
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
1個ほか
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R 材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R)) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.1
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
接続口R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.3 材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状めすスイングエルボ
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状めすスイングエルボワイ
1袋(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状メスストレート 使用流体空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状めすストレート
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状メスストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 使用流体空気(真空には使えません) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 取付方式シリンダ直付け 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個(5個)ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5 材質(本体)SPCC(圧力計ケース) 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.25 外径(Φmm)40(目盛板外径) 精度±1%F.S.(0.003MPa) 材質(ケース)樹脂(ABS/POM) 使用流体空気 温度係数0.05%F.S./℃ 耐衝撃(m/s2)9.8以下 配管接続口径R1/4(M5×0.8) 最小目盛(MPa)0.005 圧力範囲(MPa)0~0.3
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。
材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき) 材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき) 材質(ライナー)フッ素樹脂
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

形状隔壁ユニオン 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンティー 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンワイ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状6角穴付ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(5個)
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状違径ユニオン 使用流体空気 適合チューブ外径(Φmm)6X4 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
309 税込340
当日出荷

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油不要 ポート数4ポート 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 仕様●ポジション数:2ポジション
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動形
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) ポート数4ポート 質量(kg)0.4 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 結線方式グロメット 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03 ポートの種類シングルソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。
ろ過度(μm)0.3 ねじの種類Rc
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形 形式複動形 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.0 給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布) 許容動作頻度(回/分)(最高)100 把持力実効(N)/F=M/L×9.0
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ティー
1袋(10個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


おすすめ人気ランキング