配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「mpaとは 圧力」の検索結果
受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。
新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。
使用流体空気(清浄空気5μm以下)
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0.93
精度F.S.4%
使用温度範囲(℃)5~60
外径(Φmm)20(目盛板外径)
質量(g)7
材質(本体)樹脂(PPS)
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅
結線方式リード線方式
リード線長さ(mm)約500
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.83
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
使用温度範囲(℃)5~60
質量(kg)0.17
精度(%)F.S.±3
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83
誤差調圧指針:±0.05Mpa
繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)
応差(MPa)0.07以下
接点方式マイクロスイッチa接点(NO)
耐衝撃(m/s2)9.8
取付方向自由
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体空気
耐衝撃(m/s2)9.8
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0.83
指示精度F.S.±3%
使用温度範囲(℃)5~60
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83
質量(kg)0.19
材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅
取付方向自由
結線方式DIN式コネクタ
繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)
応差(MPa)0.07以下
誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
使用流体空気/N2/CO2/He/Ar
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
用途本体、精密ステンレスレギュレータ取付ブラケット
仕様精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ用ブラケット
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
取付方式ブラケット付
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
設定圧力単位MPa
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)132
タイプエアパイロットスナップアクション形
使用圧力範囲(MPa)0.22~0.9
使用圧力(MPa)0.25±0.03
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。
保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。
主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。
エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)122
タイプエアパイロットセルフリターン形
使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9
使用圧力(MPa)0.27
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
給油不要
質量(kg)0.6
最大作動頻度(Hz)10
全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)6
給油不要
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。