特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場内作業に頼もしい味方。お手持ちのペール缶にのせるだけで、工作機械の金属片、切削油ヘドロなどを強力に吸引できる、バキュームクリーナーです。ボディは金属製の湿乾両用。ホースも耐油性で柔らかく作業性に優れています。
型式DAI-310型 寸法(mm)305×H480 質量(kg)7.3 長さ(m)2 電源100V 10A 50/60Hz 風量(m3/min)2.863/(MAX) 吸引ホース径(mm)32 入力(W)1050 特性耐油 真空圧21.8KPa-2200mmAq(MAX)
1本(2m)
8,999 税込9,899
翌々日出荷